›

H07Z-K BLUE 25 QMM

Cod. Rexel HUK51824
Cod. Produttore 51824

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 25 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Materiale conduttore: rame nudo flessibile
  • Isolamento: poliolefine reticolate
  • Resistenza: ozono e alogeni
  • Raggio minimo piegatura: 6x diametro esterno
  • Serie: H07Z-K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H07Z-K è un conduttore flessibile di alta qualità con sezione di 25 millimetri quadrati, caratterizzato da un isolamento in gomma blu che garantisce elevata resistenza meccanica e termica. Progettato per applicazioni elettriche industriali e civili, questo cavo assicura sicurezza e affidabilità nelle installazioni, offrendo ottime prestazioni anche in ambienti gravosi. La sua struttura flessibile facilita la posa e l'adattamento in spazi ridotti, rendendolo ideale per il collegamento di apparecchiature elettriche e impianti di potenza.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

25 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

9.3 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H07Z-K BLUE 25 QMM