›

H07Z-K BLUE 10 QMM

Cod. Rexel HUK51806
Cod. Produttore 51806

Informazioni principali

  • Serie: H07Z-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 10 mm²
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Raggio minimo di curvatura: 4x diametro esterno
  • Materiale conduttore: rame nudo, flessibile
  • Isolamento: poliolefine reticolate
  • Caratteristiche: privo di alogeni, resistente ozono

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07Z-K di colore blu con sezione di 10 millimetri quadrati, progettato per garantire alta affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo cavo flessibile è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e facilità di posa, assicurando una trasmissione efficiente della corrente. La sua struttura e i materiali di qualità lo rendono adatto a impieghi industriali e civili, offrendo prestazioni costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

10 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

6.3 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H07Z-K BLUE 10 QMM