›

H07V-K RING-K 1X6 QMM WHITE

Cod. Rexel HUK29182
Cod. Produttore 29182

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 1x6 mm²
  • Materiale conduttore: rame finemente intrecciato
  • Isolamento: PVC tipo TI1
  • Temperatura: -30°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 6x diametro esterno
  • Resistenza alla fiamma: secondo DIN VDE 0482-332-1-2
  • Serie: H07V-K RING-K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H07V-K RING-K da 1x6 mm² è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Il conduttore in rame offre un'eccellente conducibilità elettrica, mentre l'isolamento in materiale resistente assicura protezione contro usura e agenti esterni. Il colore bianco facilita l'identificazione e l'organizzazione dei cavi durante il montaggio. Questo cavo è ideale per applicazioni in impianti elettrici domestici e industriali, offrendo durata e prestazioni costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

5 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

H07V-K RING-K 1X6 QMM WHITE