›

H07V-K RING-K 1X6 QMM GREEN-YELLOW

Cod. Rexel HUK29178
Cod. Produttore 29178

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 1x6 mm²
  • Isolamento: PVC resistente
  • Temperatura operativa: -30°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 4x diametro esterno
  • Conducibilità: rame finemente trefolato
  • Protezione: autoestinguente secondo DIN VDE
  • Serie: H07V-K RING-K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H07V-K RING-K da 1x6 mmq è un conduttore elettrico di alta qualità, caratterizzato dall'isolamento in PVC resistente e dal colore verde-giallo, ideale per applicazioni di messa a terra. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, questo cavo unipolare offre eccellenti proprietà di conduzione e durabilità nel tempo. La sezione da 6 millimetri quadrati assicura una trasmissione efficiente della corrente, rendendolo adatto sia per impianti civili che industriali. La combinazione di materiali e design risponde alle normative vigenti, assicurando prestazioni costanti anche in condizioni operative impegnative.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

6 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

5 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

H07V-K RING-K 1X6 QMM GREEN-YELLOW