›

H07V-K RING-K 1X6 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK29177
Cod. Produttore 29177

Informazioni principali

  • Serie: H07V-K RING-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 6 mm²
  • Materiale conduttore: rame nudo
  • Isolamento: PVC TI1
  • Temperatura uso fisso: -30°C a +80°C
  • Temperatura uso flessibile: +5°C a +70°C
  • Raggio minimo di curvatura: 5x diametro esterno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H07V-K RING-K 1X6 QMM è un conduttore elettrico unipolare con sezione di 6 millimetri quadrati, progettato per garantire elevate prestazioni di conduzione e sicurezza. Rivestito in materiale isolante nero, è ideale per installazioni elettriche interne, offrendo resistenza meccanica e protezione contro l’usura. Questo cavo è particolarmente adatto per collegamenti elettrici fissi e impianti industriali dove è richiesta affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura garantisce facilità di posa e ottima flessibilità, rendendolo una soluzione efficiente per la distribuzione di energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

5 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

H07V-K RING-K 1X6 QMM BLACK