›

H07V-K RING-K 1X4 QMM WHITE

Cod. Rexel HUK29166
Cod. Produttore 29166

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 1x4 mm²
  • Temperatura flessibile: +5°C a +70°C
  • Temperatura fissa: -30°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 5x diametro esterno
  • Materiale conduttore: Rame nudo, classe 5
  • Isolamento: PVC tipo TI1
  • Serie: H07V-K RING-K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07V-K RING-K da 1x4 mm² è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una conduzione efficiente della corrente elettrica. La sua guaina bianca offre una protezione ottimale contro agenti esterni e facilita l'identificazione durante la posa. Ideale per applicazioni che richiedono un cavo singolo con sezione di 4 millimetri quadrati, è adatto a un'ampia gamma di impieghi elettrici, garantendo durata e prestazioni costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

4.45 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

H07V-K RING-K 1X4 QMM WHITE