›

H07V-K RING-K 1X4 QMM GREY

Cod. Rexel HUK29167
Cod. Produttore 29167

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 450/750 V AC
  • Corrente nominale: sezione 1x4 mm²
  • Temperatura operativa: +5°C a +70°C (flessibile)
  • Rivestimento: PVC grigio
  • Raggio minimo di curvatura: 5x diametro esterno
  • Conduttore: rame nudo, flessibile
  • Resistenza al fuoco: autoestinguente
  • Serie: H07V-K RING-K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07V-K RING-K con sezione di 1x4 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono un conduttore flessibile e resistente. Il rivestimento di colore grigio garantisce una buona identificazione e protezione meccanica, rendendo questo cavo adatto per impieghi industriali e civili. La qualità dei materiali assicura affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

4 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

4.45 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

H07V-K RING-K 1X4 QMM GREY