›

H07V-K RING-K 1X4 QMM GREEN-YELLOW

Cod. Rexel HUK29162
Cod. Produttore 29162

Informazioni principali

  • Serie: H07V-K RING-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 4 mm²
  • Conduttore: rame nudo, flessibile
  • Isolamento: PVC resistente
  • Temperatura: -30°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno
  • Colore: verde-giallo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H07V-K RING-K 1X4 QMM verde-giallo è un conduttore unipolare di alta qualità ideale per impianti elettrici di messa a terra e collegamenti di sicurezza. La sua sezione di 4 millimetri quadrati garantisce un'eccellente capacità di conduzione elettrica, mentre l'isolamento in materiale resistente assicura durabilità e protezione contro agenti esterni. Il colore verde-giallo facilita l'identificazione nelle installazioni, contribuendo a una maggiore sicurezza e ordine negli impianti elettrici. Questo cavo è adatto per applicazioni sia domestiche che industriali, offrendo affidabilità e conformità alle normative vigenti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

4 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

4.45 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

H07V-K RING-K 1X4 QMM GREEN-YELLOW