›

H07V-K RING-K 1X4 QMM BROWN

Cod. Rexel HUK29164
Cod. Produttore 29164

Informazioni principali

  • Serie: H07V-K RING-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 1x4 mm²
  • Materiale conduttore: Rame nudo, flessibile
  • Isolamento: PVC tipo TI1
  • Temperatura d’esercizio: -30°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 6x diametro esterno
  • Resistenza alla fiamma: secondo DIN VDE 0482-332-1-2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H07V-K RING-K da 1x4 mmq di colore marrone è un materiale elettrico di alta qualità, ideale per installazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Questo cavo unipolare è progettato per trasportare corrente elettrica in impianti domestici e industriali, garantendo ottime prestazioni grazie alla sua struttura robusta e alla resistenza dei materiali utilizzati. La sezione di 4 millimetri quadrati assicura una buona capacità di conduzione, mentre il rivestimento marrone offre una protezione efficace contro l'usura e gli agenti esterni. Questo prodotto è perfetto per realizzare collegamenti elettrici duraturi e conformi alle normative vigenti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

4 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

4.45 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

H07V-K RING-K 1X4 QMM BROWN