›

H07V-K RING-K 1X4 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK29161
Cod. Produttore 29161

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 450/750 V AC
  • Temperatura lavoro: -30°C a +80°C
  • Sezione conduttore: 4 mm²
  • Materiale conduttore: rame nudo, flessibile
  • Isolamento: PVC conforme DIN VDE 0207-363-3
  • Raggio di curvatura minimo: 5x diametro esterno
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Serie: H07V-K RING-K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H07V-K RING-K è un conduttore elettrico singolo da 4 mm² di colore nero, progettato per garantire un'elevata affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una buona resistenza meccanica e una protezione efficace contro gli agenti esterni, ideale per impieghi in ambienti industriali e civili. Questo cavo è adatto per il trasporto di corrente in impianti fissi, offrendo prestazioni stabili e sicurezza durante l'uso. La sua struttura semplice e robusta lo rende un componente essenziale per applicazioni elettriche professionali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

4 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

4.45 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

H07V-K RING-K 1X4 QMM BLACK