›

H07V-K RING-K 1X2.5 QMM WHITE

Cod. Rexel HUK29150
Cod. Produttore 29150

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Materiale conduttore: rame nudo flessibile
  • Isolamento: PVC tipo TI1
  • Temperatura flessibile: +5°C a +70°C
  • Temperatura fissa: -30°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 5x diametro esterno
  • Serie: H07V-K RING-K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07V-K RING-K con conduttore singolo da 2,5 mm² di sezione, ideale per installazioni elettriche interne. Il cavo è caratterizzato da un isolamento resistente e un rivestimento di colore bianco, che garantisce un'ottima visibilità e integrazione negli impianti domestici e industriali. Progettato per assicurare sicurezza e affidabilità nella trasmissione di corrente, è adatto a diverse applicazioni elettriche grazie alla sua flessibilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

3.8 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

H07V-K RING-K 1X2.5 QMM WHITE