›

H07V-K RING-K 1X2.5 QMM RED

Cod. Rexel HUK29149
Cod. Produttore 29149

Informazioni principali

  • Serie: H07V-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 1x2.5 mm²
  • Materiale conduttore: rame flessibile
  • Isolamento: PVC
  • Temperatura flessibile: +5°C a +70°C
  • Temperatura fissa: -30°C a +80°C
  • Resistenza al fuoco: DIN EN 60332-1-2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07V-K di alta qualità, con conduttore in rame flessibile da 1x2.5 mm², ideale per installazioni elettriche interne. Il rivestimento rosso garantisce un'ottima resistenza meccanica e protezione contro l’usura, assicurando sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Progettato per offrire una conduzione efficiente della corrente in impianti domestici e industriali, questo cavo è perfetto per applicazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

3.8 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

H07V-K RING-K 1X2.5 QMM RED