›

H07V-K RING-K 1X2.5 QMM BLUE

Cod. Rexel HUK29147
Cod. Produttore 29147

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 1x2,5 mm²
  • Materiale conduttore: Rame nudo, flessibile
  • Isolamento: PVC tipo TI1
  • Gamma temperatura: -30°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 5x diametro esterno
  • Resistenza al fuoco: Autoestinguente
  • Serie: H07V-K RING-K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07V-K RING-K con sezione di 1x2,5 mm², caratterizzato da un isolamento blu. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per connessioni che richiedono un conduttore flessibile e resistente. La sua struttura assicura una trasmissione efficiente della corrente, rendendolo adatto a diverse applicazioni nell'ambito degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

3.8 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

H07V-K RING-K 1X2.5 QMM BLUE