›

H07V-K RING-K 1X1.5 QMM BROWN

Cod. Rexel HUK29132
Cod. Produttore 29132

Informazioni principali

  • Serie: H07V-K RING-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Conduttore: rame flessibile Classe 5
  • Isolamento: PVC marrone
  • Temperatura: -30°C a +80°C
  • Raggio di curvatura: 4x diametro esterno
  • Resistenza alla fiamma: secondo DIN VDE 0482-332-1-2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07V-K RING-K con sezione di 1,5 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono un conduttore flessibile e resistente. Il conduttore in rame garantisce un'ottima conducibilità elettrica, mentre l'isolamento marrone assicura sicurezza e durata nel tempo. Progettato per applicazioni in impianti domestici e industriali, questo cavo offre affidabilità e facilità di posa.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

3.15 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

H07V-K RING-K 1X1.5 QMM BROWN