›

H07V-K RING-K 1X1.5 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK29129
Cod. Produttore 29129

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 1x1.5 mm²
  • Raggio curvatura: 4x diametro esterno
  • Temperatura lavoro: -30°C a +80°C
  • Resistenza fiamma: DIN EN 60332-1-2
  • Isolamento: PVC TI1
  • Conduttore: rame nudo, flessibile
  • Serie: H07V-K RING-K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H07V-K RING-K con sezione 1x1.5 mm² è un prodotto elettrico di alta qualità, caratterizzato da un isolamento robusto e una conduttività efficiente. Il rivestimento nero garantisce una buona resistenza meccanica e protezione contro gli agenti esterni, rendendolo ideale per installazioni elettriche interne ed esterne. Questo cavo è progettato per assicurare sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche, facilitando il passaggio della corrente con minima perdita energetica. La sua struttura compatta e flessibile ne permette un facile posizionamento anche in spazi ridotti, soddisfacendo le esigenze di impianti elettrici residenziali e industriali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

3.15 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

H07V-K RING-K 1X1.5 QMM BLACK