›

H07V-K RING IN FOIL 1X70 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK29273
Cod. Produttore 29273

Informazioni principali

  • Serie: H07V-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 1.5 - 300 mm²
  • Conduttore: rame nudo, flessibile
  • Isolamento: PVC
  • Temperatura esercizio: -30°C a +80°C
  • Raggio minimo piegatura: 4-6 volte diametro
  • Resistenza fiamma: DIN VDE 0482-332-1-2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07V-K con conduttore unipolare da 70 mm², rivestito in gomma nera, ideale per installazioni industriali e civili. Progettato per garantire elevata resistenza meccanica e buona flessibilità, si presta all’uso in impianti fissi e mobili. La guaina in gomma protegge efficacemente il conduttore, assicurando sicurezza e durata nel tempo anche in ambienti gravosi. Adatto per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale fino a 450/750 V, rappresenta una soluzione affidabile per connessioni elettriche che richiedono robustezza e prestazioni elevate.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

70 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

14.2 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

H07V-K RING IN FOIL 1X70 QMM BLACK