›

H07V-K RING IN FOIL 1X50 QMM GREEN-

Cod. Rexel HUK29258
Cod. Produttore 29258

Informazioni principali

  • Serie: H07V-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 1x50 mm²
  • Materiale conduttore: Rame nudo, flessibile
  • Isolamento: PVC tipo TI1
  • Temperatura uso: -30°C a +80°C
  • Raggio di curvatura: 6x diametro esterno
  • Protezione: Schermatura in foglio metallico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H07V-K RING IN FOIL da 1x50 mmq verde è un prodotto elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Questo cavo unipolare, con sezione di 50 millimetri quadrati, è rivestito da un isolamento in PVC di alta qualità, che assicura resistenza a temperature elevate e a condizioni ambientali avverse. La schermatura in foglio metallico protegge dalle interferenze elettromagnetiche, migliorando le prestazioni elettriche e la stabilità del segnale. Il colore verde facilita l'identificazione e l'organizzazione dei cavi negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, questo cavo si distingue per la sua durata e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

50 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

12.4 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

H07V-K RING IN FOIL 1X50 QMM GREEN-