›

H07V-K RING IN FOIL 1X35 QMM WHITE

Cod. Rexel HUK29246
Cod. Produttore 29246

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 450/750 V AC
  • Temperatura flessibile: +5°C a +70°C
  • Temperatura fissa: -30°C a +80°C
  • Raggio minimo piegatura: fino a 6x diametro
  • Sezione conduttore: 1,5 a 300 mm²
  • Conduttore: rame nudo, classe 5
  • Isolamento: PVC tipo TI1
  • Serie: H07V-K / 07V-K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07V-K RING IN FOIL da 1x35 mm² di colore bianco è progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura un'ottima conducibilità e resistenza meccanica, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo. La schermatura in foil protegge dalle interferenze elettromagnetiche, migliorando la stabilità del segnale e la sicurezza dell'impianto. Questo cavo è adatto per impieghi industriali e civili dove è necessario un collegamento efficiente e sicuro.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

35 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

10.2 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

H07V-K RING IN FOIL 1X35 QMM WHITE