›

H07V-K RING IN FOIL 1X35 QMM GREEN-

Cod. Rexel HUK29242
Cod. Produttore 29242

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 35 mm²
  • Materiale conduttore: rame nudo, flessibile
  • Isolamento: PVC conforme DIN VDE
  • Gamma temperatura: -30°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 6x diametro esterno
  • Resistenza meccanica: alta
  • Serie: H07V-K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H07V-K RING IN FOIL da 1x35 mm² di colore verde è un prodotto elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un’ottima resistenza meccanica e una protezione efficace contro interferenze grazie alla schermatura in lamina. Ideale per applicazioni che richiedono un conduttore singolo con isolamento robusto, questo cavo è adatto per impianti elettrici industriali e civili dove è necessaria una trasmissione efficiente della corrente. La sua sezione di 35 mm² assicura una capacità di trasporto elevata, mentre il rivestimento verde facilita l’identificazione nelle installazioni.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

35 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

10.2 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

H07V-K RING IN FOIL 1X35 QMM GREEN-