›

H07V-K RING IN FOIL 1X35 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK29241
Cod. Produttore 29241

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 450/750 V AC
  • Corrente nominale: 1 x 35 mm²
  • Materiale isolante: PVC resistente
  • Temperatura flessibile: +5°C a +70°C
  • Temperatura fissa: -30°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 6x diametro esterno
  • Protezione: Ritardante fiamma
  • Serie: H07V-K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H07V-K RING IN FOIL 1X35 QMM nero è un conduttore elettrico unipolare di alta qualità, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua sezione di 35 millimetri quadrati garantisce una capacità di trasmissione elevata, mentre l'isolamento in materiale resistente assicura protezione contro agenti esterni e usura. Il rivestimento nero conferisce un aspetto professionale e facilita l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è adatto per applicazioni industriali e civili, offrendo prestazioni stabili e durature nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

35 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

10.2 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

H07V-K RING IN FOIL 1X35 QMM BLACK