›

H07V-K RING IN FOIL 1X25 QMM WHITE

Cod. Rexel HUK29230
Cod. Produttore 29230

Informazioni principali

  • Serie: H07V-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 1x25 mm²
  • Conduttore: rame flessibile
  • Isolamento: PVC TI1
  • Temperatura esercizio: -30°C a +80°C
  • Raggio minimo piegatura: 6x diametro esterno
  • Schermatura: alluminio foil

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H07V-K RING IN FOIL da 1x25 mm² è un prodotto elettrico di alta qualità caratterizzato da un conduttore in rame flessibile isolato con materiale resistente e rivestito in bianco. Questo cavo unipolare è ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, garantendo una buona conduttività e protezione contro interferenze grazie alla schermatura in alluminio. La sua costruzione robusta lo rende adatto per impieghi in ambienti industriali e civili, assicurando prestazioni costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

25 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

9.3 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

H07V-K RING IN FOIL 1X25 QMM WHITE