›

H07V-K RING IN FOIL 1X16 QMM WHITE

Cod. Rexel HUK29214
Cod. Produttore 29214

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 16 mm²
  • Materiale conduttore: rame finemente intrecciato
  • Isolamento: PVC bianco
  • Temperatura esercizio: fisso -30°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 5x diametro esterno
  • Test di resistenza: 2500 V
  • Serie: H07V-K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07V-K con conduttore in rame da 16 mm², rivestito in materiale isolante bianco. Progettato per garantire elevata sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono un'ottima resistenza meccanica e termica. La struttura flessibile facilita la posa e l'adattamento in diversi contesti, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Adatto per impianti industriali e civili, questo cavo è conforme agli standard di qualità per il trasporto sicuro dell'energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

16 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

7.5 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

H07V-K RING IN FOIL 1X16 QMM WHITE