›

H07V-K RING IN FOIL 1X16 QMM ORANGE

Cod. Rexel HUK29222
Cod. Produttore 29222

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 450/750 V AC
  • Corrente nominale: 1x16 mm²
  • Test di tensione: 2500 V
  • Temperatura flessibile: +5°C a +70°C
  • Temperatura fissa: -30°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 6x diametro esterno
  • Schermatura: Foil contro interferenze
  • Serie: H07V-K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H07V-K RING IN FOIL da 1x16 mmq di colore arancione è un prodotto elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Questo cavo unipolare è caratterizzato da un conduttore in rame di alta qualità isolato con materiale resistente, ideale per applicazioni che richiedono una buona flessibilità e protezione contro interferenze elettromagnetiche grazie alla schermatura in foil. La sua sezione di 16 mmq lo rende adatto per il trasporto di correnti elevate, assicurando prestazioni ottimali in impianti industriali e civili. La colorazione arancione facilita l'identificazione e la gestione durante la posa.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

16 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

7.5 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

H07V-K RING IN FOIL 1X16 QMM ORANGE