›

H07V-K RING IN FOIL 1X16 QMM GREEN-

Cod. Rexel HUK29210
Cod. Produttore 29210

Informazioni principali

  • Serie: H07V-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 16 mm²
  • Materiale conduttore: rame nudo, flessibile
  • Isolamento: PVC tipo TI1
  • Temperatura esercizio: -30°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 6x diametro esterno
  • Protezione: autoestinguente secondo IEC 60332-1-2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07V-K con conduttore singolo da 16 mm², rivestito in materiale isolante di colore verde. Progettato per garantire alta sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente della corrente. La struttura del cavo include una schermatura in foglio metallico che assicura una protezione ottimale contro interferenze elettromagnetiche, migliorando le prestazioni complessive. Questo cavo è adatto a impieghi industriali e civili, offrendo robustezza e lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

16 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

7.5 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

H07V-K RING IN FOIL 1X16 QMM GREEN-