›

H07V-K RING IN FOIL 1X10 QMM WHITE

Cod. Rexel HUK29198
Cod. Produttore 29198

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 450/750 V AC
  • Isolamento: PVC bianco
  • Conduttore: rame fine intrecciato
  • Sezione: 1 x 10 mm²
  • Schermatura: foil contro interferenze
  • Temperatura operativa: -30°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 5x diametro esterno
  • Serie: H07V-K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H07V-K RING IN FOIL da 1x10 mm² è un prodotto elettrico di alta qualità, ideale per installazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Il conduttore in rame garantisce un’eccellente conducibilità elettrica, mentre l’isolamento in PVC bianco assicura resistenza meccanica e protezione contro l’usura. La schermatura in foil protegge efficacemente dalle interferenze elettromagnetiche, rendendo questo cavo adatto a impianti domestici e industriali dove è richiesta una trasmissione stabile e sicura dell’energia elettrica. La sezione di 10 mm² consente il passaggio di correnti elevate, supportando diverse applicazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

10 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

6.5 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

H07V-K RING IN FOIL 1X10 QMM WHITE