›

H07V-K RING IN FOIL 1X10 QMM GREEN-

Cod. Rexel HUK29194
Cod. Produttore 29194

Informazioni principali

  • Serie: H07V-K RING IN FOIL
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 1x10 mm²
  • Materiale conduttore: rame nudo, flessibile
  • Isolamento: PVC tipo TI1
  • Temperatura esercizio: -30°C a +80°C
  • Schermatura: lamina foil
  • Colore guaina: verde

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H07V-K RING IN FOIL da 1x10 mm² è un conduttore unipolare flessibile, ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua guaina verde garantisce una facile identificazione, mentre la schermatura in lamina foil assicura una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche. Questo cavo è adatto per installazioni in ambienti interni, offrendo ottime prestazioni di conduzione e resistenza meccanica, rendendolo una scelta eccellente per applicazioni elettriche industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

6.5 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

H07V-K RING IN FOIL 1X10 QMM GREEN-