›

H07V-K DRUM 1X70 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK26905
Cod. Produttore 26905

Informazioni principali

  • Serie: H07V-K DRUM
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 70 mm²
  • Isolamento: PVC resistente
  • Temperatura uso: -30°C a +80°C
  • Raggio curvatura min: 6x diametro esterno
  • Resistenza fiamma: secondo DIN VDE 0482-332-1-2
  • Conduttore: rame nudo, flessibile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H07V-K DRUM 1X70 QMM BLACK è un conduttore elettrico unipolare di alta qualità, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un'elevata affidabilità e sicurezza. Realizzato con isolamento in materiale resistente, garantisce una protezione ottimale contro agenti esterni e usura. La sezione di 70 millimetri quadrati assicura una capacità di trasporto di corrente elevata, rendendolo adatto per impianti elettrici di potenza. Il colore nero facilita l'identificazione e l'organizzazione dei cavi all'interno degli impianti. Questo cavo è progettato per offrire prestazioni durature e conformità alle normative di sicurezza vigenti.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

70 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

14.2 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

H07V-K DRUM 1X70 QMM BLACK