›

H07V-K DRUM 1X50 QMM GREEN-YELLOW

Cod. Rexel HUK26890
Cod. Produttore 26890

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 1x50 mm²
  • Materiale conduttore: rame nudo, flessibile
  • Isolamento: PVC secondo DIN VDE 0207-363-3
  • Temperatura uso: +5°C a +70°C (flessibile)
  • Raggio minimo curvatura: 6x diametro esterno
  • Protezione: ritardante fiamma secondo DIN VDE 0482-332-1-2
  • Serie: H07V-K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07V-K con sezione da 1x50 mm², di colore verde-giallo, ideale per impianti elettrici che richiedono un conduttore di messa a terra affidabile e sicuro. Questo cavo unipolare flessibile è progettato per garantire elevata conduttività e resistenza meccanica, assicurando prestazioni ottimali in installazioni industriali e civili. La guaina esterna protegge il conduttore da agenti esterni, assicurando durata e sicurezza nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

50 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

12.4 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

H07V-K DRUM 1X50 QMM GREEN-YELLOW