›

H07V-K DRUM 1X50 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK26889
Cod. Produttore 26889

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 50 mm²
  • Materiale conduttore: rame nudo, flessibile
  • Isolamento: PVC tipo TI1
  • Temperatura uso: -30°C a +80°C
  • Raggio minimo piegatura: 6x diametro esterno
  • Resistenza fiamma: secondo DIN VDE 0482-332-1-2
  • Serie: H07V-K DRUM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07V-K DRUM 1X50 QMM di colore nero è progettato per garantire elevate prestazioni in impianti elettrici industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'ottima resistenza meccanica e flessibilità, ideale per il trasporto di corrente con sezioni di 50 millimetri quadrati. La sua struttura robusta assicura sicurezza e durata nel tempo, rendendolo adatto a installazioni che richiedono affidabilità e protezione contro sollecitazioni ambientali. Questo cavo è una soluzione efficiente per applicazioni che necessitano di un conduttore singolo isolato, con elevate caratteristiche di isolamento e protezione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

50 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

12.4 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

H07V-K DRUM 1X50 QMM BLACK