›

H07V-K DRUM 1X35 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK26873
Cod. Produttore 26873

Informazioni principali

  • Serie: H07V-K DRUM
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 35 mm²
  • Materiale conduttore: rame nudo, flessibile
  • Isolamento: PVC tipo TI1
  • Temperatura esercizio: -30°C a +80°C
  • Test tensione: 2500 V
  • Resistente a fiamma: DIN VDE 0482-332-1-2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H07V-K DRUM 1X35 QMM è un conduttore elettrico unipolare di alta qualità, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiale isolante resistente, garantisce una protezione ottimale contro agenti esterni e usura nel tempo. La sezione di 35 mm² permette il trasporto efficiente di elevate correnti elettriche, mentre il colore nero facilita l'identificazione e l'installazione in impianti elettrici complessi. Questo cavo è progettato per assicurare prestazioni costanti e durature in diverse condizioni operative.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

35 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

10.2 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

H07V-K DRUM 1X35 QMM BLACK