›

H07V-K DRUM 1X16 QMM GREEN-YELLOW

Cod. Rexel HUK26842
Cod. Produttore 26842

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 16 mm²
  • Isolamento: PVC
  • Conduttore: rame flessibile
  • Temperatura: fino a +70°C
  • Raggio minimo di curvatura: 6x diametro esterno
  • Protezione: flame-retardant
  • Serie: H07V-K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07V-K con sezione 16 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono elevata sicurezza e affidabilità. Il conduttore singolo è rivestito da un isolamento in PVC di colore verde-giallo, conforme alle normative per il conduttore di terra, garantendo protezione contro i contatti accidentali e la dispersione di corrente. Questo cavo è adatto per impieghi in ambienti industriali e civili dove è necessaria una buona resistenza meccanica e chimica, assicurando una trasmissione efficiente della corrente elettrica. La struttura flessibile facilita la posa e l’adattamento in spazi ridotti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

16 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

7.5 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

H07V-K DRUM 1X16 QMM GREEN-YELLOW