›

CAVO H07RN-F 5 G 6 NERO

Cod. Rexel 0H07RNF5G6M
Cod. Produttore 25105350180

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Conduttori: 5 G
  • Sezione conduttori: 6 mm²
  • Colore guaina: Nero
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Flessibilità: Elevata
  • Protezione: Resistente agenti esterni
  • Serie: 0H07RNF5G6M

Descrizione del prodotto

Il cavo H07RN-F 5 G 6 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è dotato di una guaina nera che offre una protezione eccellente contro agenti esterni e condizioni ambientali avverse. La sua costruzione flessibile consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per utilizzi che richiedono mobilità e facilità di manovra. Con cinque conduttori, questo cavo è perfetto per alimentazioni trifase e per applicazioni che richiedono una potenza elevata. La sua conformità agli standard di sicurezza garantisce un'operatività affidabile e duratura, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni gravose. Il cavo H07RN-F 5 G 6 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e resistenza nelle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo H07RN-F 5 G 6 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è dotato di una guaina nera che offre una protezione eccellente contro agenti esterni e condizioni ambientali avverse. La sua costruzione flessibile consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per utilizzi che richiedono mobilità e facilità di manovra. Con cinque conduttori, questo cavo è perfetto per alimentazioni trifase e per applicazioni che richiedono una potenza elevata. La sua conformità agli standard di sicurezza garantisce un'operatività affidabile e duratura, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni gravose. Il cavo H07RN-F 5 G 6 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e resistenza nelle proprie installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

CAVO H07RN-F 5 G 6 NERO