›

CAVO H07RN-F 4 X 6 NERO

Cod. Rexel 0H07RNF4X6M
Cod. Produttore 25004350180

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 4 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Colore: Nero
  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Resistente all'acqua: Sì
  • Uso: Esterni e interni
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: H07RN-F

Descrizione del prodotto

Il cavo H07RN-F 4 X 6 NERO è progettato per offrire prestazioni elevate in ambienti industriali e residenziali. Con una sezione di 4 mm² per ciascun conduttore, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una conduzione elettrica sicura e affidabile. La sua costruzione robusta e resistente all'acqua lo rende perfetto per l'uso in esterni, mentre il colore nero conferisce un aspetto elegante e discreto. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza, garantendo un'installazione senza preoccupazioni. Grazie alla sua flessibilità, è facile da maneggiare e installare in diverse configurazioni, rendendolo una scelta versatile per professionisti e appassionati di fai-da-te. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e una resistenza agli agenti atmosferici, rendendo il cavo H07RN-F un compagno ideale per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo H07RN-F 4 X 6 NERO è progettato per offrire prestazioni elevate in ambienti industriali e residenziali. Con una sezione di 4 mm² per ciascun conduttore, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una conduzione elettrica sicura e affidabile. La sua costruzione robusta e resistente all'acqua lo rende perfetto per l'uso in esterni, mentre il colore nero conferisce un aspetto elegante e discreto. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza, garantendo un'installazione senza preoccupazioni. Grazie alla sua flessibilità, è facile da maneggiare e installare in diverse configurazioni, rendendolo una scelta versatile per professionisti e appassionati di fai-da-te. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e una resistenza agli agenti atmosferici, rendendo il cavo H07RN-F un compagno ideale per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

CAVO H07RN-F 4 X 6 NERO