›

CAVO H07RN-F 4 X 50 NERO

Cod. Rexel 0H07RNF4X50B
Cod. Produttore 25004600198

Informazioni principali

  • Sezione: 4 mm²
  • Lunghezza: 50 metri
  • Colore: Nero
  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Resistenza: Umidità e meccanica
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Serie: 0H07RNF4X50B
  • Durata: Alta

Descrizione del prodotto

Il cavo H07RN-F 4 X 50 NERO è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato in materiale resistente e durevole, che assicura una lunga vita utile e una protezione efficace contro l'umidità e le sollecitazioni meccaniche. Con una sezione di 4 mm² e una lunghezza di 50 metri, è ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una connessione elettrica robusta e affidabile. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in contesti di lavoro. Grazie alla sua versatilità, il cavo H07RN-F è adatto a molteplici applicazioni, rendendolo un'ottima scelta per elettricisti e professionisti del settore. Descrizione del produttore: Il cavo H07RN-F 4 X 50 NERO è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato in materiale resistente e durevole, che assicura una lunga vita utile e una protezione efficace contro l'umidità e le sollecitazioni meccaniche. Con una sezione di 4 mm² e una lunghezza di 50 metri, è ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una connessione elettrica robusta e affidabile. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in contesti di lavoro. Grazie alla sua versatilità, il cavo H07RN-F è adatto a molteplici applicazioni, rendendolo un'ottima scelta per elettricisti e professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CAVO H07RN-F 4 X 50 NERO