›

CAVO H07RN-F 4 X 4 NERO

Cod. Rexel 0H07RNF4X4M
Cod. Produttore 25004300180

Informazioni principali

  • Tipo: H07RN-F
  • Sezione cavi: 4 x 4 mm²
  • Colore: Nero
  • Applicazione: Interno/esterno
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Ambientale
  • Serie: 0H07RNF4X4M
  • Utilizzo: Macchinari e attrezzature

Descrizione del prodotto

Il cavo H07RN-F 4 X 4 NERO è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende ideale per utilizzi in ambienti sia interni che esterni, dove è richiesta resistenza e durabilità. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre un'eccellente protezione contro le influenze ambientali, rendendolo adatto per l'uso in condizioni difficili. Il colore nero non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari sistemi di cablaggio. Grazie alla sua versatilità, il cavo H07RN-F 4 X 4 NERO è perfetto per installazioni elettriche, macchinari e attrezzature che richiedono un'alimentazione affidabile e sicura. Descrizione del produttore: Il cavo H07RN-F 4 X 4 NERO è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende ideale per utilizzi in ambienti sia interni che esterni, dove è richiesta resistenza e durabilità. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre un'eccellente protezione contro le influenze ambientali, rendendolo adatto per l'uso in condizioni difficili. Il colore nero non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari sistemi di cablaggio. Grazie alla sua versatilità, il cavo H07RN-F 4 X 4 NERO è perfetto per installazioni elettriche, macchinari e attrezzature che richiedono un'alimentazione affidabile e sicura.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

CAVO H07RN-F 4 X 4 NERO