›

CAVO H07RN-F 4 X 2,5 NERO

Cod. Rexel 0H07RNF4X2,5M
Cod. Produttore 25004250180

Informazioni principali

  • Tipo: H07RN-F
  • Conduttori: 4 x 2,5 mm²
  • Colore: Nero
  • Uso: Interno/esterno
  • Resistenza: abrasione e chimici
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industria e cantieri
  • Serie: 0H07RNF4X2,5M

Descrizione del prodotto

Il cavo H07RN-F 4 x 2,5 mm² è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo, di colore nero, è composto da quattro conduttori, ciascuno con una sezione di 2,5 mm², ed è ideale per l'uso in ambienti sia interni che esterni. La sua costruzione robusta e resistente offre una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche, rendendolo perfetto per utilizzi in condizioni di lavoro gravose. La tipologia H07RN-F è particolarmente adatta per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza agli agenti atmosferici, come in cantieri, industrie e installazioni temporanee. Grazie alla sua eccellente resistenza all'abrasione e alle sostanze chimiche, questo cavo assicura una lunga durata e un'affidabilità senza pari. Descrizione del produttore: Il cavo H07RN-F 4 x 2,5 mm² è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo, di colore nero, è composto da quattro conduttori, ciascuno con una sezione di 2,5 mm², ed è ideale per l'uso in ambienti sia interni che esterni. La sua costruzione robusta e resistente offre una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche, rendendolo perfetto per utilizzi in condizioni di lavoro gravose. La tipologia H07RN-F è particolarmente adatta per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza agli agenti atmosferici, come in cantieri, industrie e installazioni temporanee. Grazie alla sua eccellente resistenza all'abrasione e alle sostanze chimiche, questo cavo assicura una lunga durata e un'affidabilità senza pari.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

CAVO H07RN-F 4 X 2,5 NERO