›

CAVO H07RN-F 3 X 6 NERO

Cod. Rexel 0H07RNF3X6M
Cod. Produttore 25003350180

Informazioni principali

  • Tipo: H07RN-F
  • Conduttori: 3 x 6 mm²
  • Colore: Nero
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Flessibilità: Elevata
  • Utilizzo: Applicazioni industriali
  • Protezione: Standard sicurezza
  • Serie: 0H07RNF3X6M

Descrizione del prodotto

Il cavo H07RN-F 3 X 6 NERO è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è caratterizzato da una robusta costruzione che offre resistenza agli agenti atmosferici, all'umidità e ai danni meccanici. La sua flessibilità lo rende ideale per installazioni in spazi ristretti e per applicazioni in cui è richiesta una mobilità costante. Con tre conduttori di sezione 6 mm², è perfetto per l'alimentazione di apparecchiature che necessitano di una potenza considerevole. Il colore nero del rivestimento non solo conferisce un aspetto professionale, ma contribuisce anche a una migliore integrazione in contesti industriali. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza, offrendo una soluzione affidabile per le vostre esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo H07RN-F 3 X 6 NERO è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è caratterizzato da una robusta costruzione che offre resistenza agli agenti atmosferici, all'umidità e ai danni meccanici. La sua flessibilità lo rende ideale per installazioni in spazi ristretti e per applicazioni in cui è richiesta una mobilità costante. Con tre conduttori di sezione 6 mm², è perfetto per l'alimentazione di apparecchiature che necessitano di una potenza considerevole. Il colore nero del rivestimento non solo conferisce un aspetto professionale, ma contribuisce anche a una migliore integrazione in contesti industriali. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza, offrendo una soluzione affidabile per le vostre esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

CAVO H07RN-F 3 X 6 NERO