›

CAVO H07RN-F 3 X 4 NERO

Cod. Rexel 0H07RNF3X4M
Cod. Produttore 25003300180

Informazioni principali

  • Tipo: H07RN-F
  • Sezioni conduttori: 3 x 4 mm²
  • Colore: Nero
  • Applicazioni: Esterni e industriali
  • Resistenza: Meccanica e chimica
  • Uso: Illuminazione e macchinari
  • Durata: Elevata
  • Serie: 0H07RNF3X4M

Descrizione del prodotto

Il cavo H07RN-F 3 X 4 in colore nero rappresenta una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e flessibilità. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse e si distingue per la sua alta resistenza meccanica e chimica, rendendolo perfetto per utilizzi in esterni e in ambienti industriali. La sua costruzione di alta qualità garantisce un'elevata conduttività elettrica, assicurando prestazioni ottimali. Grazie alla sua versatilità, il cavo è adatto a una vasta gamma di applicazioni, inclusi impianti di illuminazione, macchinari e attrezzature elettriche. L'uso di materiali di prima scelta assicura una lunga durata e una sicurezza elevata, rendendo questo cavo un'opzione eccellente per i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo H07RN-F 3 X 4 in colore nero rappresenta una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e flessibilità. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse e si distingue per la sua alta resistenza meccanica e chimica, rendendolo perfetto per utilizzi in esterni e in ambienti industriali. La sua costruzione di alta qualità garantisce un'elevata conduttività elettrica, assicurando prestazioni ottimali. Grazie alla sua versatilità, il cavo è adatto a una vasta gamma di applicazioni, inclusi impianti di illuminazione, macchinari e attrezzature elettriche. L'uso di materiali di prima scelta assicura una lunga durata e una sicurezza elevata, rendendo questo cavo un'opzione eccellente per i professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

CAVO H07RN-F 3 X 4 NERO