›

CAVO H07RN-F 3 X 35 NERO

Cod. Rexel 0H07RNF3X50B
Cod. Produttore 25003600190

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Conduttori: 3 x 35 mm²
  • Colore: Nero
  • Resistenza: abrasione e trazione
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Installazione: fissa e mobile
  • Serie: 0H07RNF3X50B
  • Protezione: sovratensioni e interferenze

Descrizione del prodotto

Il cavo H07RN-F 3 X 35 di colore nero rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità per le tue esigenze elettriche. Questo cavo è progettato per garantire un'eccellente resistenza all'abrasione e alla trazione, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta e flessibile consente un'installazione semplice e sicura, anche in spazi ristretti. Grazie alla sua conformità alle normative di sicurezza, il cavo H07RN-F offre una protezione affidabile contro le sovratensioni e le interferenze esterne. Perfetto per l'uso in impianti elettrici fissi e mobili, è la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e durature. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, assicurando sempre un funzionamento ottimale. Descrizione del produttore: Il cavo H07RN-F 3 X 35 di colore nero rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità per le tue esigenze elettriche. Questo cavo è progettato per garantire un'eccellente resistenza all'abrasione e alla trazione, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta e flessibile consente un'installazione semplice e sicura, anche in spazi ristretti. Grazie alla sua conformità alle normative di sicurezza, il cavo H07RN-F offre una protezione affidabile contro le sovratensioni e le interferenze esterne. Perfetto per l'uso in impianti elettrici fissi e mobili, è la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e durature. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, assicurando sempre un funzionamento ottimale.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CAVO H07RN-F 3 X 35 NERO