›

CAVO H07RN-F 3 X 1 NERO

Cod. Rexel 0H07RNF3X1M
Cod. Produttore 25003150180

Informazioni principali

  • Sezione: 1 mm²
  • Tensione nominale: bassa tensione
  • Guaina: nera, resistente
  • Conduttori: 3
  • Flessibilità: elevata
  • Uso: interno ed esterno
  • Protezione: agenti atmosferici
  • Serie: H07RN-F

Descrizione del prodotto

Il cavo H07RN-F 3 X 1 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una sezione di 1 mm² e una robusta guaina nera che lo rende ideale per l'uso in ambienti interni ed esterni. La sua flessibilità e resistenza agli agenti atmosferici lo rendono perfetto per installazioni che richiedono un'ottima protezione e durabilità. Grazie alla sua classificazione, il cavo H07RN-F è adatto per applicazioni a bassa tensione e offre una conduzione affidabile dell'elettricità. Questo prodotto è progettato per soddisfare le esigenze di professionisti e appassionati del settore elettrico, assicurando sicurezza e efficienza in ogni utilizzo. Descrizione del produttore: Il cavo H07RN-F 3 X 1 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una sezione di 1 mm² e una robusta guaina nera che lo rende ideale per l'uso in ambienti interni ed esterni. La sua flessibilità e resistenza agli agenti atmosferici lo rendono perfetto per installazioni che richiedono un'ottima protezione e durabilità. Grazie alla sua classificazione, il cavo H07RN-F è adatto per applicazioni a bassa tensione e offre una conduzione affidabile dell'elettricità. Questo prodotto è progettato per soddisfare le esigenze di professionisti e appassionati del settore elettrico, assicurando sicurezza e efficienza in ogni utilizzo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

CAVO H07RN-F 3 X 1 NERO