›

CAVO H07RN-F 2 X 6 NERO

Cod. Rexel 0H07RNF2X6M
Cod. Produttore 25002350180

Informazioni principali

  • Tipo: H07RN-F
  • Sezione cavo: 2 x 6 mm²
  • Colore: Nero
  • Resistenza: Agenti chimici e umidità
  • Utilizzo: Interno ed esterno
  • Flessibilità: Alta
  • Durata: Elevata
  • Serie: 0H07RNF2X6M

Descrizione del prodotto

Il cavo H07RN-F 2 X 6 in colore nero rappresenta una soluzione versatile e robusta per le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente a condizioni ambientali difficili, rendendolo ideale per utilizzi sia interni che esterni. Grazie alla sua conformità agli standard di sicurezza, questo cavo è progettato per garantire un'elevata affidabilità e durata nel tempo. La sezione di 6 mm² consente un'ottima conduzione elettrica, rendendolo adatto per applicazioni che richiedono elevate prestazioni. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua resistenza agli agenti chimici e all'umidità lo rende particolarmente adatto per ambienti industriali e di cantiere. Descrizione del produttore: Il cavo H07RN-F 2 X 6 in colore nero rappresenta una soluzione versatile e robusta per le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente a condizioni ambientali difficili, rendendolo ideale per utilizzi sia interni che esterni. Grazie alla sua conformità agli standard di sicurezza, questo cavo è progettato per garantire un'elevata affidabilità e durata nel tempo. La sezione di 6 mm² consente un'ottima conduzione elettrica, rendendolo adatto per applicazioni che richiedono elevate prestazioni. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua resistenza agli agenti chimici e all'umidità lo rende particolarmente adatto per ambienti industriali e di cantiere.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

CAVO H07RN-F 2 X 6 NERO