›

CAVO H07RN-F 1 X 50 NERO

Cod. Rexel 0H07RNF1X50M
Cod. Produttore 25001600180

Informazioni principali

  • Tipo: H07RN-F
  • Sezione: 50 mm²
  • Colore: Nero
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: H07RNF
  • Installazione: Facile

Descrizione del prodotto

Il cavo H07RN-F 1 X 50 NERO è progettato per garantire prestazioni elevate in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è adatto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, offrendo una resistenza eccezionale a condizioni di lavoro difficili. La sua costruzione robusta e flessibile consente una facile installazione e maneggevolezza, rendendolo ideale per il collegamento di apparecchiature elettriche e dispositivi di potenza. Il colore nero non solo conferisce un aspetto professionale, ma aiuta anche a nascondere eventuali segni di usura. Con una sezione trasversale di 50 mm², questo cavo è in grado di gestire carichi elevati, assicurando una conduzione sicura ed efficiente dell'elettricità. Descrizione del produttore: Il cavo H07RN-F 1 X 50 NERO è progettato per garantire prestazioni elevate in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è adatto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, offrendo una resistenza eccezionale a condizioni di lavoro difficili. La sua costruzione robusta e flessibile consente una facile installazione e maneggevolezza, rendendolo ideale per il collegamento di apparecchiature elettriche e dispositivi di potenza. Il colore nero non solo conferisce un aspetto professionale, ma aiuta anche a nascondere eventuali segni di usura. Con una sezione trasversale di 50 mm², questo cavo è in grado di gestire carichi elevati, assicurando una conduzione sicura ed efficiente dell'elettricità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

CAVO H07RN-F 1 X 50 NERO