›

CAVO H07RN-F 1 X 35 NERO

Cod. Rexel 0H07RNF1X35M
Cod. Produttore 25001550180

Informazioni principali

  • Tipo: H07RN-F
  • Sezione cavo: 35 mm²
  • Colore: Nero
  • Materiale: Gomma resistente
  • Uso: Industriale e cantieri
  • Protezione: Contro agenti atmosferici
  • Serie: 0H07RNF1X35M
  • Conformità: Standard sicurezza

Descrizione del prodotto

Il cavo H07RN-F 1 X 35 NERO è una soluzione versatile e robusta per applicazioni elettriche che richiedono un elevato livello di prestazioni e sicurezza. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, grazie alla sua costruzione in gomma di alta qualità, che offre una protezione eccellente contro gli agenti atmosferici e l'usura meccanica. La sua sezione conduttiva da 35 mm² garantisce una conduttività ottimale, rendendolo adatto per l'installazione in impianti industriali, cantieri e applicazioni mobili. Il colore nero del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti di lavoro. Conformità agli standard di sicurezza, questo cavo è una scelta ideale per chi cerca affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo H07RN-F 1 X 35 NERO è una soluzione versatile e robusta per applicazioni elettriche che richiedono un elevato livello di prestazioni e sicurezza. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, grazie alla sua costruzione in gomma di alta qualità, che offre una protezione eccellente contro gli agenti atmosferici e l'usura meccanica. La sua sezione conduttiva da 35 mm² garantisce una conduttività ottimale, rendendolo adatto per l'installazione in impianti industriali, cantieri e applicazioni mobili. Il colore nero del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti di lavoro. Conformità agli standard di sicurezza, questo cavo è una scelta ideale per chi cerca affidabilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

CAVO H07RN-F 1 X 35 NERO