›

CAVO H07RN-F 1 X 25 NERO

Cod. Rexel 0H07RNF1X25M
Cod. Produttore 25001500180

Informazioni principali

  • Tipo: H07RN-F
  • Sezione cavo: 1 x 25 mm²
  • Colore: Nero
  • Applicazioni: Interne ed esterne
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Materiali robusti
  • Normativa: Standard sicurezza
  • Serie: 0H07RNF1X25M

Descrizione del prodotto

Il cavo H07RN-F 1 X 25 NERO è progettato per applicazioni elettriche di alta qualità, garantendo eccellenti prestazioni in ambienti sia interni che esterni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per utilizzi in condizioni difficili, grazie alla sua robustezza e flessibilità. La sua struttura permette una facile installazione, mentre il colore nero offre un aspetto elegante e discreto. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza, rendendolo una scelta affidabile per professionisti e appassionati del settore elettrico. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni, dalle installazioni residenziali a quelle industriali, assicurando sempre un collegamento sicuro e duraturo. Descrizione del produttore: Il cavo H07RN-F 1 X 25 NERO è progettato per applicazioni elettriche di alta qualità, garantendo eccellenti prestazioni in ambienti sia interni che esterni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per utilizzi in condizioni difficili, grazie alla sua robustezza e flessibilità. La sua struttura permette una facile installazione, mentre il colore nero offre un aspetto elegante e discreto. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza, rendendolo una scelta affidabile per professionisti e appassionati del settore elettrico. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni, dalle installazioni residenziali a quelle industriali, assicurando sempre un collegamento sicuro e duraturo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

CAVO H07RN-F 1 X 25 NERO