›

CAVO H07RN-F 1 X 2,5 NERO

Cod. Rexel 0H07RNF1X2,5M
Cod. Produttore 25001250180

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Conduttore: 1 x 2,5 mm²
  • Colore: Nero
  • Applicazioni: Interno/esterno
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Elevata
  • Protezione ambientale: Ottimale
  • Serie: 0H07RNF1X2,5M

Descrizione del prodotto

Il cavo H07RN-F 1 X 2,5 NERO è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'ottima flessibilità e resistenza. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività e durata nel tempo, rendendolo adatto per utilizzi sia interni che esterni. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione efficace contro i fattori ambientali. Con una sezione di 2,5 mm², questo cavo è perfetto per il collegamento di dispositivi elettrici che richiedono una potenza adeguata. La robustezza e la versatilità di questo prodotto lo rendono un elemento fondamentale per ogni progetto elettrico, sia domestico che industriale. Descrizione del produttore: Il cavo H07RN-F 1 X 2,5 NERO è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'ottima flessibilità e resistenza. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività e durata nel tempo, rendendolo adatto per utilizzi sia interni che esterni. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione efficace contro i fattori ambientali. Con una sezione di 2,5 mm², questo cavo è perfetto per il collegamento di dispositivi elettrici che richiedono una potenza adeguata. La robustezza e la versatilità di questo prodotto lo rendono un elemento fondamentale per ogni progetto elettrico, sia domestico che industriale.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

CAVO H07RN-F 1 X 2,5 NERO