›

H07BQ-F (NGMH11YO) 5G1.5 QMM ORANGE

Cod. Rexel HUK22061
Cod. Produttore 22061

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero poli: 5
  • Temperatura operativa: -40°C a +80°C
  • Raggio di curvatura minimo: 5x diametro esterno
  • Guaina: poliuretano arancione
  • Resistente a: olio, UV, abrasione
  • Serie: H07BQ-F

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07BQ-F con conduttori di rame flessibile di sezione 1,5 mm², 5 poli, rivestito in gomma arancione resistente. Progettato per applicazioni industriali e ambienti gravosi, garantisce elevata flessibilità e durata nel tempo. Ideale per l’alimentazione di macchinari e attrezzature mobili, offre protezione contro agenti atmosferici, oli e abrasioni. La sua struttura robusta assicura sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche più esigenti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma del conduttore

tondo

numero di fili

5

marcatura filo

colore

colore del rivestimento

arancione

conservazione dell'isolamento

no

ottenimento della funzione

no

diametro esterno circa

11 mm

temperatura max. amm. del conduttore

90 °C

resistente alla fiamma

no

tensione nominale U0

450 kV

tensione nominale U

750 kV

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 °C

H07BQ-F (NGMH11YO) 5G1.5 QMM ORANGE