›

H07 V-U RING 1X6.0 QMM GN-GE

Cod. Rexel HUK28810
Cod. Produttore 28810

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 1x6.0 mm²
  • Materiale conduttore: Rame nudo, solido
  • Isolamento: PVC secondo DIN VDE
  • Temperatura esercizio: -30°C a +80°C
  • Raggio minimo piega: 4x diametro esterno
  • Grado protezione: Autoestinguente
  • Serie: H07V-U

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07 V-U RING da 1x6.0 mm² è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una conduzione efficiente della corrente grazie alla sezione di 6 millimetri quadrati. La guaina esterna, di colore verde-giallo, assicura una chiara identificazione del conduttore di terra, facilitando le operazioni di collegamento e manutenzione. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e duraturo, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

4.6 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

H07 V-U RING 1X6.0 QMM GN-GE