›

H07 V-U RING 1X6.0 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK28809
Cod. Produttore 28809

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 6.0 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Voltaggio di prova: 2500 V
  • Materiale isolamento: PVC
  • Raggio minimo di curvatura: 4x diametro esterno
  • Temperatura operativa: -30°C a +80°C
  • Certificazioni: HAR, EAC
  • Serie: H07V-U

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07 V-U RING con sezione di 6.0 mm², caratterizzato da un isolamento resistente e di colore nero. Progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono un conduttore robusto e durevole. La sua struttura assicura una buona flessibilità e facilità di posa, rendendolo adatto a diversi ambienti e impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

6 mm²

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

4.6 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

H07 V-U RING 1X6.0 QMM BLACK