Prodotti /

Cod. Rexel
HUK29148
Cod. Produttore
29148

Informazioni di prodotto

H07V-K brown 1 x 2.5 mm² Coil in cardboard box (100m)

Documentazione tecnica

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

3.8 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C