›

H05Z-K WHITE 1 QMM

Cod. Rexel HUK52895
Cod. Produttore 52895

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Isolamento: Poliolefine reticolate
  • Conduttore: Rame nudo, flessibile
  • Resistenza a: Ozone, alogeni
  • Proprietà: Ritardante fiamma
  • Serie: H05Z-K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H05Z-K bianco da 1 mmq è un materiale elettrico flessibile e resistente, ideale per impianti elettrici domestici e industriali. Realizzato con conduttori in rame di alta qualità, garantisce un'eccellente conduzione elettrica e sicurezza. L'isolamento in PVC bianco offre protezione contro l'umidità e l'usura, assicurando durata nel tempo. Questo cavo è adatto per collegamenti interni, con una sezione di 1 millimetro quadrato che permette un'ottima gestione del passaggio di corrente in spazi ridotti. La sua versatilità lo rende una scelta affidabile per diverse applicazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

1 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

2.65 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H05Z-K WHITE 1 QMM